GRAFOPLAST SRL - GRAEVO1017W TARGHETTA PVC BIANCO 17X10MM 1080PZ - EVO1017W
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 17 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166504376
Artikelnummer
GRAEVO1017W
Herstellernummer
EVO1017W
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
17 mm
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
nein
Höhe:
10 mm
Targhetta in PVC Bianco 17x10 mm - confezione da 1080 pezzi. Tessera adatta a tutti i tipi di siglatura a seconda del supporto scelto: tubetti fascettabili, binari, porta targhette e porta targhette per pulsanti.


