GRAFOPLAST SRL - GRAEVO0935W TARGHETTA PVC BIANCO 35X9MM 540PZ - EVO0935W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 35 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166504109
Artikelnummer
GRAEVO0935W
Herstellernummer
EVO0935W
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
35 mm
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
nein
Höhe:
9 mm
Targhetta in PVC non adesivo Bianco 35x9 mm confezione da 540 pezzi. Tessera adatta a tutti i tipi di siglatura a seconda del supporto scelto: tubetti fascettabili, binari, porta targhette e porta targhette per pulsanti.


