GRAFOPLAST SRL - GRAEVO0920Y TARGHETTA PVC GIALLO 20X9MM 900PZ - EVO0920Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 20 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166504024
Artikelnummer
GRAEVO0920Y
Herstellernummer
EVO0920Y
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
20 mm
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
nein
Höhe:
9 mm
Targhetta in PVC non adesiva Giallo 20x9 mm - 900 pezzi. Tessera adatta a tutti i tipi di siglatura a seconda del supporto scelto: tubetti fascettabili, binari, porta targhette eporta targhette per pulsanti.


