Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAEVO0920W TARGHETTA PVC BIANCO 20X9MM 900PZ - EVO0920W

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAEVO0920W TARGHETTA PVC BIANCO 20X9MM 900PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 20 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166504017

Artikelnummer

GRAEVO0920W

Herstellernummer

EVO0920W

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

20 mm

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Magnetisch:

nein

Halogenfrei:

nein

Höhe:

9 mm

Targhetta in PVC non adesivo Bianco 20x9 mm confezione da 900 pezzi. Tessera adatta a tutti i tipi di siglatura a seconda del supporto scelto: tubetti fascettabili, binari, porta targhette e porta targhette per pulsanti.