GRAFOPLAST SRL - GRAEVO0827Y TARGHETTA PVC GIALLO 27X8MM 440PZ - EVO0827Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 27 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166500118
Artikelnummer
GRAEVO0827Y
Herstellernummer
EVO0827Y
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
27 mm
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
nein
Höhe:
8 mm
Targhetta in PVC non adesiva Giallo 27x8 mm - confezione da 440 pezzi. Tessera adatta a tutti i tipi di siglatura a seconda del supporto scelto: tubetti fascettabili, binari, porta targhette e porta targhette per pulsanti.


