GRAFOPLAST SRL - GRAEVO0730W TARGHETTA PVC BIANCO 30X7MM 770PZ - EVO0730W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 30 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166503775
Artikelnummer
GRAEVO0730W
Herstellernummer
EVO0730W
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
30 mm
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
nein
Höhe:
7 mm
Targhetta in PVC non adesiva Bianco 30x7 mm - 770 pezzi. Tessera adatta a tutti i tipi di siglatura a seconda del supporto scelto: tubetti fascettabili, binari, porta targhette e porta targhette per pulsanti.


