GRAFOPLAST SRL - GRAEVO0720W TARGHETTA PVC BIANCO 20X7 MM 1260 PZ - EVO0720W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 20 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166523919
Artikelnummer
GRAEVO0720W
Herstellernummer
EVO0720W
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
20 mm
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
nein
Höhe:
7 mm
Targhetta in PVC non adesiva Bianco 20x7 mm 1260 pezzi. Tessera adatta a tutti i tipi di siglatura a seconda del supporto scelto: tubetti fascettabili, binari, porta targhette e porta targhette per pulsanti.


