Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAEVO02W TARGHETTA ADESIVA BIANCO 50X15 MM 96 PZ - EVO02W

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAEVO02W TARGHETTA ADESIVA BIANCO 50X15 MM 96 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166527252

Artikelnummer

GRAEVO02W

Herstellernummer

EVO02W

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

ja

Magnetisch:

nein

Halogenfrei:

nein

Länge:

50 mm

Höhe:

15 mm

Targhetta in policarbonato adesiva Bianco 50x15 mm confezione da 96 pezzi. Targhetta rigida per la siglatura dell'esterno quadro