Startseite
Nicht mehr in Produktion

GRAFOPLAST SRL - GRAEGOSMART ETICHETTATRICE EGOSMART - WIFI/BT FINO 3 - EGOSMART

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAEGOSMART ETICHETTATRICE EGOSMART - WIFI/BT FINO 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Textzeilen - 1...7

  • Ausführung - elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät

  • Druckauflösung - 180 DPI

  • Druckverfahren - Thermodruck

  • Eingabemethode - QWERTY

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166519998

Artikelnummer

GRAEGOSMART

Herstellernummer

EGOSMART

Hersteller

GRA

Anzahl der Textzeilen:

1...7

Ausführung:

elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät

Druckauflösung:

180 DPI

Druckverfahren:

Thermodruck

Eingabemethode:

QWERTY

Textwiederholung:

ja

Geeignet für Metallband:

nein

Etichettatrice Smart con collegamento a PC o WI-FI . La connettivita' Wi-Fi integrata permette di creare, modificare e stampare comodamente sul postole etichette in modalita' wireless da uno smartphone o tablet.