Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAEGO4YOU ETICHETTATRICE +VALIGETTA EGO4YOU FINO 1 - EGO4YOU

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAEGO4YOU ETICHETTATRICE +VALIGETTA EGO4YOU FINO 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Textzeilen - 1...2

  • Max. Etikettenbreite - 12 mm

  • Ausführung - elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät

  • Druckauflösung - 180 DPI

  • Druckverfahren - Thermodruck

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166519974

Artikelnummer

GRAEGO4YOU

Herstellernummer

EGO4YOU

Hersteller

GRA

Anzahl der Textzeilen:

1...2

Max. Etikettenbreite:

12 mm

Ausführung:

elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät

Druckauflösung:

180 DPI

Druckverfahren:

Thermodruck

Eingabemethode:

QWERTY

Schnittstelle extern:

nein

Textwiederholung:

ja

Zeichen im Display:

16

Geeignet für Metallband:

nein

EGO4YOU Etichettatrice industriale, crea etichette laminate professionali, a lunga durata per cavi, mascherine, quadri di distribuzione e altri impianti elettrici. • Funzioni dedicate per creare i tipi di etichette più comunemente utilizzati • 200 simboli inclusi quelli elettrici/datacom • Stampa etichette da 6, 9 e 12 mm • Dotata di cassetta di nastro flessibile da 9 mm EGO2FB09W, adattatore CA e valigetta per il trasporto (no batteria). Il modello entry-level, grazie alle funzioni dedicate, permette dicreare rapidamente e facilmente tutti i tipi di etichette più comunemente utilizzati in varie combinazioni di colori e larghezze. La valigetta rigida consente di portare con sé tutto l’occorrente.