GRAFOPLAST SRL - GRAEGO2SB24Y N. LAMINATO 24MM X 8MT NERO/GIALLO TZE65 - EGO2SB24Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - gelb
Breite des Bandes - 24 mm
Bandlänge - 8 m
Packung
5 ST
EAN
8013166520789
Artikelnummer
GRAEGO2SB24Y
Herstellernummer
EGO2SB24Y
Hersteller
GRA
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
gelb
Breite des Bandes:
24 mm
Bandlänge:
8 m
Nastro laminato standard, nero/giallo, 24mm x 8mt


