GRAFOPLAST SRL - GRAEGO2SB24W N. LAMINATO 24MM X 8MT NERO/BIANCO TZE25 - EGO2SB24W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - weiß
Breite des Bandes - 24 mm
Bandlänge - 8 m
Packung
5 ST
EAN
8013166520734
Artikelnummer
GRAEGO2SB24W
Herstellernummer
EGO2SB24W
Hersteller
GRA
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
weiß
Breite des Bandes:
24 mm
Bandlänge:
8 m
Nastro laminato standard, nero/bianco, 24mm x 8mt


