Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAEGO2SB24C N. LAMINATO 24MM X 8MT NERO/TRASP TZE151 - EGO2SB24C

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAEGO2SB24C N. LAMINATO 24MM X 8MT NERO/TRASP TZE151

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schriftfarbe - schwarz

  • Breite des Bandes - 24 mm

  • Bandlänge - 8 m

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166520055

Artikelnummer

GRAEGO2SB24C

Herstellernummer

EGO2SB24C

Hersteller

GRA

Schriftfarbe:

schwarz

Breite des Bandes:

24 mm

Bandlänge:

8 m

Nastro Laminato Standard 24mm x 8mt. Nero/Trasp TZE151 - 1 pezzo. Particolarmente versatile,resistente a liquidi, caldo, freddo, abrasioni, luce solare e agenti chimici