GRAFOPLAST SRL - GRAEGO2SB18Y N. LAMINATO 18MM X 8MT NERO/GIALLO TZE64 - EGO2SB18Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - gelb
Breite des Bandes - 18 mm
Bandlänge - 8 m
Packung
5 ST
EAN
8013166520772
Artikelnummer
GRAEGO2SB18Y
Herstellernummer
EGO2SB18Y
Hersteller
GRA
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
gelb
Breite des Bandes:
18 mm
Bandlänge:
8 m
Nastro Laminato Standard 18mm x 8mt. Nero/Giallo TZE641 - 1 pezzo. Particolarmente versatile,resistente a liquidi, caldo, freddo, abrasioni, luce solare e agenti chimici


