GRAFOPLAST SRL - GRAEGO2SB18C N. LAMINATO 18MM X 8MT NERO/TRASP TZE141 - EGO2SB18C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - schwarz
Breite des Bandes - 18 mm
Bandlänge - 8 m
Packung
5 ST
EAN
8013166520673
Artikelnummer
GRAEGO2SB18C
Herstellernummer
EGO2SB18C
Hersteller
GRA
Schriftfarbe:
schwarz
Breite des Bandes:
18 mm
Bandlänge:
8 m
Nastro laminato standard, nero/trasparente, 18mm x 8mt


