GRAFOPLAST SRL - GRAEGO2SB12W N. LAMINATO 12MM X 8MT NERO/BIANCO TZE23 - EGO2SB12W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - weiß
Breite des Bandes - 12 mm
Bandlänge - 8 m
Packung
5 ST
EAN
8013166520710
Artikelnummer
GRAEGO2SB12W
Herstellernummer
EGO2SB12W
Hersteller
GRA
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
weiß
Breite des Bandes:
12 mm
Bandlänge:
8 m
Nastro laminato standard, nero/bianco, 12mm x 8mt


