GRAFOPLAST SRL - GRAEGO2SB12C N. LAMINATO 12MM X 8MT NERO/TRASP TZE131 - EGO2SB12C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - schwarz
Breite des Bandes - 12 mm
Bandlänge - 8 m
Packung
5 ST
EAN
8013166520666
Artikelnummer
GRAEGO2SB12C
Herstellernummer
EGO2SB12C
Hersteller
GRA
Schriftfarbe:
schwarz
Breite des Bandes:
12 mm
Bandlänge:
8 m
Nastro laminato standard, nero/trasparente, 12mm x 8mt


