Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAEGO2SB09W N. LAMINATO 9MM X 8MT NERO/BIANCO TZE221 - EGO2SB09W

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAEGO2SB09W N. LAMINATO 9MM X 8MT NERO/BIANCO TZE221

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schriftfarbe - schwarz

  • Bandfarbe - weiß

  • Bandlänge - 8 m

  • Breite des Bandes - 9 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166520703

Artikelnummer

GRAEGO2SB09W

Herstellernummer

EGO2SB09W

Hersteller

GRA

Schriftfarbe:

schwarz

Bandfarbe:

weiß

Bandlänge:

8 m

Breite des Bandes:

9 mm

Nastro laminato standard, nero/bianco, 9mm x 8mt