GRAFOPLAST SRL - GRAEGO2SB09G N. LAMINATO 9MM X 8MT NERO/VERDE TZE721 - EGO2SB09G
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - grün
Breite des Bandes - 9 mm
Bandlänge - 8 m
Packung
5 ST
EAN
8013166522547
Artikelnummer
GRAEGO2SB09G
Herstellernummer
EGO2SB09G
Hersteller
GRA
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
grün
Breite des Bandes:
9 mm
Bandlänge:
8 m
Nastro Laminato Standard 9 mm x 8 mt. Nero / Verde TZE721 - 1 pezzo. Particolarmente versatile,resistente a liquidi, caldo, freddo, abrasioni, luce solare e agenti chimici


