Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAEGO2SB06Y N. LAMINATO 6MM X 8MT NERO/GIALLO TZE611 - EGO2SB06Y

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAEGO2SB06Y N. LAMINATO 6MM X 8MT NERO/GIALLO TZE611

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schriftfarbe - schwarz

  • Bandfarbe - gelb

  • Breite des Bandes - 6 mm

  • Bandlänge - 8 m

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166520116

Artikelnummer

GRAEGO2SB06Y

Herstellernummer

EGO2SB06Y

Hersteller

GRA

Schriftfarbe:

schwarz

Bandfarbe:

gelb

Breite des Bandes:

6 mm

Bandlänge:

8 m

Nastro Laminato Standard 6 mm x 8 mt. Nero / Giallo TZE611 - 1 pezzo. Particolarmente versatile,resistente a liquidi, caldo, freddo, abrasioni, luce solare e agenti chimici