GRAFOPLAST SRL - GRAEGO2SB06W N. LAMINATO 6MM X 8MT NERO/BIANCO TZE211 - EGO2SB06W
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - weiß
Breite des Bandes - 6 mm
Bandlänge - 8 m
Packung
5 ST
EAN
8013166520697
Artikelnummer
GRAEGO2SB06W
Herstellernummer
EGO2SB06W
Hersteller
GRA
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
weiß
Breite des Bandes:
6 mm
Bandlänge:
8 m
Nastro Laminato Standard 6 mm x 8 mt. Nero / Bianco TZE211 - 1 pezzo. Particolarmente versatile,resistente a liquidi, caldo, freddo, abrasioni, luce solare e agenti chimici


