GRAFOPLAST SRL - GRAEGO2MB12M N. LAM. METAL 12MMX8M NERO/ARGENTTZEM931 - EGO2MB12M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - Silber
Bandlänge - 8 m
Breite des Bandes - 12 mm
Packung
5 ST
EAN
8013166520253
Artikelnummer
GRAEGO2MB12M
Herstellernummer
EGO2MB12M
Hersteller
GRA
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
Silber
Bandlänge:
8 m
Breite des Bandes:
12 mm
Nastro laminato metallici, nero/argento, 12mm x 8mt


