GRAFOPLAST SRL - GRAEGO2FB24Y N. LAM. FLEX 24MM X 8MT NERO/GIALL TZEFX - EGO2FB24Y
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - gelb
Breite des Bandes - 24 mm
Bandlänge - 8 m
Packung
5 ST
EAN
8013166520239
Artikelnummer
GRAEGO2FB24Y
Herstellernummer
EGO2FB24Y
Hersteller
GRA
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
gelb
Breite des Bandes:
24 mm
Bandlänge:
8 m
Nastro Laminato Flessibile 24 mm x 8 mt. Nero / Giallo TZEFX651 - 1 pezzo. I nastri flessibili sono raccomandati per uso come avvolgicavo o bandiera. Da utilizzare con etichettatrici palmari EGO


