Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAEGO2FB18W N. LAM. FLEX 18MM X 8MT NERO/BIANC TZEFX - EGO2FB18W

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAEGO2FB18W N. LAM. FLEX 18MM X 8MT NERO/BIANC TZEFX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schriftfarbe - schwarz

  • Bandfarbe - weiß

  • Breite des Bandes - 18 mm

  • Bandlänge - 8 m

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166520185

Artikelnummer

GRAEGO2FB18W

Herstellernummer

EGO2FB18W

Hersteller

GRA

Schriftfarbe:

schwarz

Bandfarbe:

weiß

Breite des Bandes:

18 mm

Bandlänge:

8 m

Nastro Laminato Flessibile 18 mm x 8mt. Nero/Bianco TZEFX241 - 1 pezzo. I nastri flessibili sono raccomandati per uso come avvolgicavo o bandiera. Da utilizzare con etichettatrici palmari EGO