GRAFOPLAST SRL - GRAEGO2FB12Y N. LAM. FLEX 12MM X 8MT NERO/GIALL TZEFX - EGO2FB12Y
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - gelb
Bandlänge - 8 m
Breite des Bandes - 12 mm
Packung
5 ST
EAN
8013166520840
Artikelnummer
GRAEGO2FB12Y
Herstellernummer
EGO2FB12Y
Hersteller
GRA
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
gelb
Bandlänge:
8 m
Breite des Bandes:
12 mm
Nastro Laminato Flessibile 12 mm x 8 mt. Nero / Giallo TZEFX631 - 1 pezzo. I nastri flessibili sono raccomandati per uso come avvolgicavo o bandiera. Da utilizzare con etichettatrici palmari EGO


