GRAFOPLAST SRL - GRAEGO2FB12W N. LAM. FLEX 12MM X 8MT NERO/BIANC TZEFX - EGO2FB12W
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - weiß
Breite des Bandes - 12 mm
Bandlänge - 8 m
Packung
5 ST
EAN
8013166520178
Artikelnummer
GRAEGO2FB12W
Herstellernummer
EGO2FB12W
Hersteller
GRA
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
weiß
Breite des Bandes:
12 mm
Bandlänge:
8 m
Nastro Laminato Flessibile 12 mm x 8mt. Nero/Bianco TZEFX231 - 1 pezzo. I nastri flessibili sono raccomandati per uso come avvolgicavo o bandiera. Da utilizzare con etichettatrici palmari EGO


