GRAFOPLAST SRL - GRAEGO2FB09Y N. LAM. FLEX 9MM X 8MT NERO/GIALLO TZEFX - EGO2FB09Y
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - gelb
Breite des Bandes - 9 mm
Bandlänge - 8 m
Packung
5 ST
EAN
8013166520833
Artikelnummer
GRAEGO2FB09Y
Herstellernummer
EGO2FB09Y
Hersteller
GRA
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
gelb
Breite des Bandes:
9 mm
Bandlänge:
8 m
Nastro Laminato Flessibile 9 mm x 8 mt. Nero / Giallo TZEFX621 - 1 pezzo. I nastri flessibili sono raccomandati per uso come avvolgicavo o bandiera. Da utilizzare con etichettatrici palmari EGO


