Startseite
Nicht mehr in Produktion

GRAFOPLAST SRL - GRAEGO1PRO ETICHETTATRICE +VALIGETTA EGO1PRO FINO 1 - EGO1PRO

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAEGO1PRO ETICHETTATRICE +VALIGETTA EGO1PRO FINO 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Textzeilen - 1...5

  • Ausführung - elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät

  • Druckauflösung - 180 DPI

  • Druckverfahren - Thermodruck

  • Eingabemethode - QWERTY

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166519981

Artikelnummer

GRAEGO1PRO

Herstellernummer

EGO1PRO

Hersteller

GRA

Anzahl der Textzeilen:

1...5

Ausführung:

elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät

Druckauflösung:

180 DPI

Druckverfahren:

Thermodruck

Eingabemethode:

QWERTY

Textwiederholung:

ja

Zeichen im Display:

15

Geeignet für Metallband:

nein

EGO1PRO grazie alle sue semplici funzionalità assicura un’etichettatura professionale. Crea etichette laminate professionali, a lunga durata per cavi, mascherine, quadri di distribuzione e altri impianti elettrici. Ampio display retroilluminato; Tasti funzione dedicati per una facile creazione di etichette; Stampa etichette da 3.5, 6, 9, 12 & 18mm; Nastro laminato forte da 18 mm, adattatore, batteria ricaricabile Li-Ion, cinturino e valigetta. EGO1PRO è uno strumento indispensabile per tutti gli elettricisti e gli installatori. È fornito di batteria ricaricabile agli ioni di litio e di adattatore CA, all’interno di una valigetta resistente. L’ampio display grafico LCD retroilluminato, la tastiera QWERTY e le funzioni specifiche sono stati sviluppati per rendere le operazioni più comuni in materia di etichettatura industriale semplice e veloce. Lascia un segno professionale con la creazione di etichette di alta qualità durevole per le vostre installazioni.