GRAFOPLAST SRL - GRABL117G16BW STECCHE GRANDI STELLA BIANCO 10PZ=1BLIS - BL117G16BW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 3 mm
Farbe - weiß
Packung
15 ST
EAN
8013166246269
Artikelnummer
GRABL117G16BW
Herstellernummer
BL117G16BW
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
3 mm
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
Symbole
Montageart:
stecken


