GRAFOPLAST SRL - GRAAZS4RRBY ANELLINO GIALLO LETTERA R 4A10 500 PZ - AZS4RRBY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Kabeldurchmesser - 4...10 mm
Farbe - gelb/schwarz
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013166238912
Artikelnummer
GRAAZS4RRBY
Herstellernummer
AZS4RRBY
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
4...10 mm
Farbe:
gelb/schwarz
Transparent:
nein
Aufdruck:
Buchstaben
Montageart:
stecken
Anellino segnacavo in PVC 4.0?10.0 mm Stampa nera su fondo giallo - rotolo da 500 pezzi.


