Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAAZS411BY ANELLINO GIALLO SEGNO - 4A10 500 PZ - AZS411BY

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAAZS411BY ANELLINO GIALLO SEGNO - 4A10 500 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 4...10 mm

  • Farbe - gelb/schwarz

  • Aufdruck - Symbole

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166238257

Artikelnummer

GRAAZS411BY

Herstellernummer

AZS411BY

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

4...10 mm

Farbe:

gelb/schwarz

Aufdruck:

Symbole

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Montageart:

stecken

Anellino segnacavo in PVC da 4.0 fino a 10.0 mm "-"Stampa nera su fondo giallo - rotolo da 500 pezzi.