GRAFOPLAST SRL - GRAAZS410BY ANELLINO GIALLO SEGNO + 4A10 500 PZ - AZS410BY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 4...10 mm
Farbe - gelb/schwarz
Aufdruck - Symbole
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013166238226
Artikelnummer
GRAAZS410BY
Herstellernummer
AZS410BY
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
4...10 mm
Farbe:
gelb/schwarz
Aufdruck:
Symbole
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Montageart:
stecken
Anellino segnacavo in PVC 4.0?10.0 mm Stampa nera su fondo giallo - rotolo da 500 pezzi.


