Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAAZS408BY ANELLINO GIALLO NUMERO 8 4A10 500 PZ - AZS408BY

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 4...10 mm

  • Farbe - gelb/schwarz

  • Aufdruck - Ziffern

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166238165

Artikelnummer

GRAAZS408BY

Herstellernummer

AZS408BY

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

4...10 mm

Farbe:

gelb/schwarz

Aufdruck:

Ziffern

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Montageart:

stecken

Anellini Graforing. Gli anellini “AZ” sono realizzati in PVC flessibile ed elastico di colore giallo e bianco. Sono sagomati in modo che uno stesso anello possa coprire più diametri di cavi. Sono inoltre tagliati in modo tale da rendere possibile l’unione degli anelli e l’allineamento della siglatura.