GRAFOPLAST SRL - GRAAZS408BW ANELLINO BIANCO NUMERO 8 4,0A10,0 500PZ - AZS408BW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 4...10 mm
Farbe - weiß
Aufdruck - Ziffern
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013166468746
Artikelnummer
GRAAZS408BW
Herstellernummer
AZS408BW
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
4...10 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
Ziffern
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Montageart:
stecken
Anellino segnacavo in PVC 4.0?10.0 mm Stampa nera su fondo bianco - rotolo da 500 pezzi.


