Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAAZS407BW ANELLINO BIANCO NUMERO 7 4,0A10,0 500PZ - AZS407BW

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAAZS407BW ANELLINO BIANCO NUMERO 7 4,0A10,0 500PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 4...10 mm

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - Ziffern

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166468722

Artikelnummer

GRAAZS407BW

Herstellernummer

AZS407BW

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

4...10 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

Ziffern

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Montageart:

stecken

Anellino segnacavo in PVC da 4.0 fino a 10.0 mm "7"Stampa nera su fondo bianco - rotolo da 500 pezzi.