Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAAZS405BW ANELLINO BIANCO NUMERO 5 4,0A10,0 500PZ - AZS405BW

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAAZS405BW ANELLINO BIANCO NUMERO 5 4,0A10,0 500PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Kabeldurchmesser - 4...10 mm

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166468685

Artikelnummer

GRAAZS405BW

Herstellernummer

AZS405BW

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Kabeldurchmesser:

4...10 mm

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Aufdruck:

Ziffern

Montageart:

stecken

Anellino segnacavo in PVC 4.0?10.0 mm Stampa nera su fondo bianco - rotolo da 500 pezzi.