Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAAZS404BW ANELLINO BIANCO NUMERO 4 4,0A10,0 500PZ - AZS404BW

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAAZS404BW ANELLINO BIANCO NUMERO 4 4,0A10,0 500PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 4...10 mm

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - Ziffern

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166468678

Artikelnummer

GRAAZS404BW

Herstellernummer

AZS404BW

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

4...10 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

Ziffern

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Montageart:

stecken

Anellino segnacavo in PVC 4.0?10.0 mm Stampa nera su fondo bianco - rotolo da 500 pezzi.