GRAFOPLAST SRL - GRAAZO3XXBY ANELLINO GIALLO LETTERA X 2,5A5 1000 PZ - AZO3XXBY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 2.5...5 mm
Farbe - gelb/schwarz
Aufdruck - Buchstaben
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013166237830
Artikelnummer
GRAAZO3XXBY
Herstellernummer
AZO3XXBY
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
2.5...5 mm
Farbe:
gelb/schwarz
Aufdruck:
Buchstaben
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Montageart:
stecken
Anellino segnacavo in PVC da 2.5 fino a 5.0 mm lettera "X"Stampa nera su fondo giallo - rotolo da 1000 pezzi.


