Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAAZO311BY ANELLINO GIALLO SEGNO - 2,5A5 1000 PZ - AZO311BY

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 2.5...5 mm

  • Farbe - gelb/schwarz

  • Aufdruck - Symbole

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166236994

Artikelnummer

GRAAZO311BY

Herstellernummer

AZO311BY

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

2.5...5 mm

Farbe:

gelb/schwarz

Aufdruck:

Symbole

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Montageart:

stecken

Anellino segnacavo in PVC da 2.5 fino a 5.0 mm "-"Stampa nera su fondo giallo - rotolo da 1000 pezzi.