GRAFOPLAST SRL - GRAAZO309BW ANELLINO BIANCO NUMERO 9 2,5A5,0 1000 PZ - AZO309BW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Kabeldurchmesser - 2.5...5 mm
Farbe - weiß
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013166461112
Artikelnummer
GRAAZO309BW
Herstellernummer
AZO309BW
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
2.5...5 mm
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Aufdruck:
Ziffern
Montageart:
stecken
Anellino segnacavo in PVC 2.5?5.0 mm Stampa nera su fondo bianco - rotolo da 1000 pezzi.


