GRAFOPLAST SRL - GRAAZO308BY ANELLINO GIALLO NUMERO 8 2,5A5 1000 PZ - AZO308BY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 2.5...5 mm
Farbe - gelb/schwarz
Aufdruck - Ziffern
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013166236901
Artikelnummer
GRAAZO308BY
Herstellernummer
AZO308BY
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
2.5...5 mm
Farbe:
gelb/schwarz
Aufdruck:
Ziffern
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Montageart:
stecken
Anellini Graforing. Gli anellini “AZ” sono realizzati in PVC flessibile ed elastico di colore giallo e bianco. Sono sagomati in modo che uno stesso anello possa coprire più diametri di cavi. Sono inoltre tagliati in modo tale da rendere possibile l’unione degli anelli e l’allineamento della siglatura.


