Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAAZO307BY ANELLINO GIALLO NUMERO 7 2,5A5 1000 PZ - AZO307BY

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Kabeldurchmesser - 2.5...5 mm

  • Farbe - gelb/schwarz

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166236871

Artikelnummer

GRAAZO307BY

Herstellernummer

AZO307BY

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Kabeldurchmesser:

2.5...5 mm

Farbe:

gelb/schwarz

Transparent:

nein

Aufdruck:

Ziffern

Montageart:

stecken

Anellini Graforing. Gli anellini “AZ” sono realizzati in PVC flessibile ed elastico di colore giallo e bianco. Sono sagomati in modo che uno stesso anello possa coprire più diametri di cavi. Sono inoltre tagliati in modo tale da rendere possibile l’unione degli anelli e l’allineamento della siglatura.