Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAAZO307BW ANELLINO BIANCO NUMERO 7 2,5A5,0 1000 PZ - AZO307BW

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAAZO307BW ANELLINO BIANCO NUMERO 7 2,5A5,0 1000 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 2.5...5 mm

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - Ziffern

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166461099

Artikelnummer

GRAAZO307BW

Herstellernummer

AZO307BW

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

2.5...5 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

Ziffern

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Montageart:

stecken

Anellino segnacavo in PVC da 2.5 fino a 5.0 mm "6"Stampa nera su fondo giallo - rotolo da 1000 pezzi.