GRAFOPLAST SRL - GRAAZO304BW ANELLINO BIANCO NUMERO 4 2,5A5,0 1000 PZ - AZO304BW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 2.5...5 mm
Farbe - weiß
Aufdruck - Ziffern
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013166461068
Artikelnummer
GRAAZO304BW
Herstellernummer
AZO304BW
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
2.5...5 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
Ziffern
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Montageart:
stecken
Anellino segnacavo in PVC da 2.5 fino a 5.0 mm "4"Stampa nera su fondo bianco - rotolo da 1000 pezzi.


