Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAAZO302BW ANELLINO BIANCO NUMERO 2 2,5A5,0 1000 PZ - AZO302BW

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAAZO302BW ANELLINO BIANCO NUMERO 2 2,5A5,0 1000 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Kabeldurchmesser - 2.5...5 mm

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166461044

Artikelnummer

GRAAZO302BW

Herstellernummer

AZO302BW

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Kabeldurchmesser:

2.5...5 mm

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Aufdruck:

Ziffern

Montageart:

stecken

Anellino segnacavo in PVC 2.5?5.0 mm Stampa nera su fondo bianco - rotolo da 1000 pezzi.