Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAAZO301BW ANELLINO BIANCO NUMERO 1 2,5A5,0 1000 PZ - AZO301BW

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAAZO301BW ANELLINO BIANCO NUMERO 1 2,5A5,0 1000 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 2.5...5 mm

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - Ziffern

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166461037

Artikelnummer

GRAAZO301BW

Herstellernummer

AZO301BW

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

2.5...5 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

Ziffern

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Montageart:

stecken

Anellino segnacavo in PVC 2.5?5.0 mm Stampa nera su fondo bianco - rotolo da 1000 pezzi.