GRAFOPLAST SRL - GRAAZO300BW ANELLINO BIANCO NUMERO 0 2,5A5,0 1000 PZ - AZO300BW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 2.5...5 mm
Farbe - weiß
Aufdruck - Ziffern
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013166461020
Artikelnummer
GRAAZO300BW
Herstellernummer
AZO300BW
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
2.5...5 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
Ziffern
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Montageart:
stecken
Anellino segnacavo in PVC 2.5?5.0 mm Stampa nera su fondo bianco - rotolo da 1000 pezzi.


