GRAFOPLAST SRL - GRAAZO2ZZBY ANELLINO GIALLO LETTERA Z 1,3A3,0 1000 P - AZO2ZZBY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Kabeldurchmesser - 1.3...3 mm
Farbe - gelb/schwarz
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013166236635
Artikelnummer
GRAAZO2ZZBY
Herstellernummer
AZO2ZZBY
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
1.3...3 mm
Farbe:
gelb/schwarz
Transparent:
nein
Aufdruck:
Buchstaben
Montageart:
stecken
Anellini Graforing. Gli anellini “AZ” sono realizzati in PVC flessibile ed elastico di colore giallo e bianco. Sono sagomati in modo che uno stesso anello possa coprire più diametri di cavi. Sono inoltre tagliati in modo tale da rendere possibile l’unione degli anelli e l’allineamento della siglatura.


