GRAFOPLAST SRL - GRAAZO2YYBY ANELLINO GIALLO LETTERA Y 1,3A3,0 1000 P - AZO2YYBY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 1.3...3 mm
Farbe - gelb/schwarz
Aufdruck - Buchstaben
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013166236604
Artikelnummer
GRAAZO2YYBY
Herstellernummer
AZO2YYBY
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
1.3...3 mm
Farbe:
gelb/schwarz
Aufdruck:
Buchstaben
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Montageart:
stecken
Anellino segnacavo in PVC da 1.3 a 3.0 mm "Y"Stampa nera su fondo giallo - rotolo da 1000 pezzi.


