Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAAZO2RRBW ANELLINO BIANCO LETTERA R 1,3A3,0 1000 P - AZO2RRBW

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAAZO2RRBW ANELLINO BIANCO LETTERA R 1,3A3,0 1000 P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Kabeldurchmesser - 1.3...3 mm

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166468159

Artikelnummer

GRAAZO2RRBW

Herstellernummer

AZO2RRBW

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Kabeldurchmesser:

1.3...3 mm

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Aufdruck:

Buchstaben

Montageart:

stecken

Anellino segnacavo in PVC 1.3?3.0 mm Stampa nera su fondo bianco - rotolo da 1000 pezzi.